AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53100004 SKINTOP DIX-DV 4X9 - 53100004

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53100004 SKINTOP DIX-DV 4X9

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 4 mm

  • Diametro interno - 0 mm

  • Materiale - Plastica

  • Spessore - 9 mm

  • Numero di esecuzioni - 1

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4044773181791

Codice prodotto

LPP53100004

Cod. produttore

53100004

Produttore

LPP

Diametro esterno:

4 mm

Diametro interno:

0 mm

Materiale:

Plastica

Spessore:

9 mm

Numero di esecuzioni:

1

SKINTOP® DIX, inserti di tenuta multipli in silicone, l'aumento di spessore della confezione consente di costruire componenti di dimensioni minori, semplicità di inserimento di diversi cavi