AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53015100 SKINTOP STR PG 7 RAL 7001 SGY - 53015100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 1.5...5 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Colore - Altri

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4044773162271

Codice prodotto

LPP53015100

Cod. produttore

53015100

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

1.5...5 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Altri

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

no

Apertura di chiave:

15 mm

Protezione antipiegatura:

Con serracavo:

no

Superficie:

Non trattato

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Pressacavo per cavo piatto:

no

Temperatura di esercizio:

-20...80 °C

SKINTOP® STR, pressacavo in poliammide con resistenza all'olio incrementata con ampi intervalli di serraggio variabili e inserto di tenuta riduttore