AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP53015020 SKINTOP ST PG 11 RAL 7001 SGY - 53015020

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP53015020 SKINTOP ST PG 11 RAL 7001 SGY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Plastica

  • Per cavi di diametro - 4...10 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044773163940

Codice prodotto

LPP53015020

Cod. produttore

53015020

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Plastica

Per cavi di diametro:

4...10 mm

Grado di protezione (IP):

IP68

Colore:

Altri

Con controdado:

no

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Guarnizione di tenuta a fori multipli:

no

Privo di alogeni:

no

Apertura di chiave:

22 mm

Protezione antipiegatura:

Con serracavo:

no

Superficie:

Non trattato

Pressacavo divisibile / separabile:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Pressacavo per cavo piatto:

no

Temperatura di esercizio:

-20...80 °C

SKINTOP® ST, pressacavo in poliammide con resistenza all'olio incrementata con intervalli di serraggio variabili, protezione antivibrazione permanente e scarico della trazione