AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52104496 SKINDICHT MA-PG/M 16/25X1.5 HIGH - 52104496

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52104496 SKINDICHT MA-PG/M 16/25X1.5 HIGH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con filettatura esterna -

  • Dimensioni filettatura metrica interna - 25

  • Materiale (del corpo) - Ottone

  • Modello - Lineare

  • Temperatura di esercizio - -20...80 °C

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4044773178654

Codice prodotto

LPP52104496

Cod. produttore

52104496

Produttore

LPP

Con filettatura esterna:

Dimensioni filettatura metrica interna:

25

Materiale (del corpo):

Ottone

Modello:

Lineare

Temperatura di esercizio:

-20...80 °C

Con serracavo:

no

Serracavo a norma EMC:

no

SKINDICHT® MA-PG/M, adattatore in ottone nichelato con filettatura di raccordo PG in versione adattatore da una filettatura PG esterna a una filettatura metrica interna