AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52104491 SKINDICHT MA-PG/M 9/16X1.5 HIGH

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con filettatura esterna -

  • Dimensioni filettatura metrica interna - 16

  • Materiale (del corpo) - Ottone

  • Qualità del materiale - Altri

  • Superficie - Nichelato

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4044773178753

Codice prodotto

LPP52104491

Cod. produttore

52104491

Produttore

LPP

Con filettatura esterna:

Dimensioni filettatura metrica interna:

16

Materiale (del corpo):

Ottone

Qualità del materiale:

Altri

Superficie:

Nichelato

Modello:

Lineare

Temperatura di esercizio:

-20...80 °C

Con serracavo:

no

Serracavo a norma EMC:

no

SKINDICHT® MA-PG/M, adattatore in ottone nichelato con filettatura di raccordo PG in versione adattatore da una filettatura PG esterna a una filettatura metrica interna