AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52104317 SKINDICHT MR-M 40X1.5/25X1.5 - 52104317

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52104317 SKINDICHT MR-M 40X1.5/25X1.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura interna - Metrico

  • Tipo di filettatura esterna - Metrico

  • Materiale - Ottone

  • Dimensioni filettatura metrica interna - 25

  • Dimensioni filettatura metrica esterna - 40

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4044773180312

Codice prodotto

LPP52104317

Cod. produttore

52104317

Produttore

LPP

Tipo di filettatura interna:

Metrico

Tipo di filettatura esterna:

Metrico

Materiale:

Ottone

Dimensioni filettatura metrica interna:

25

Dimensioni filettatura metrica esterna:

40

Nichelato:

Antideflagrante:

no

Qualità del materiale:

Altri

Espansione / Riduzione, marca , modello LPP52104317 - SKINDICHT MR-M 40X1 5 25X1 5