AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52104220 SKINDICHT MA-M/PG 25X1.5/11

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52104220 SKINDICHT MA-M/PG 25X1.5/11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con filettatura esterna -

  • Materiale (del corpo) - Ottone

  • Dimensioni filettatura metrica esterna - 25

  • Modello - Lineare

  • Temperatura di esercizio - -20...80 °C

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4044773180947

Codice prodotto

LPP52104220

Cod. produttore

52104220

Produttore

LPP

Con filettatura esterna:

Materiale (del corpo):

Ottone

Dimensioni filettatura metrica esterna:

25

Modello:

Lineare

Temperatura di esercizio:

-20...80 °C

Con serracavo:

no

Serracavo a norma EMC:

no

SKINDICHT® MA-M/PG, adattatore, consente l'utilizzo di accessori PG in filetti metrici