AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52103455 SKINDICHT BL-M HEX. 40X1.5 +O-RING - 52103455

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52103455 SKINDICHT BL-M HEX. 40X1.5 +O-RING

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 40

  • Superficie - Nichelato

  • Colore - Altri

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4044773181562

Codice prodotto

LPP52103455

Cod. produttore

52103455

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

40

Superficie:

Nichelato

Colore:

Altri

Privo di alogeni:

no

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Resistente agli urti:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Tappo a vite, marca , modello LPP52103455 - SKINDICHT BL-M 6KT. 40X1 5 O-RING