AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52103190 SKINDICHT BL-M 75X1.5 - 52103190

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 75

  • Superficie - Nichelato

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044773330755

Codice prodotto

LPP52103190

Cod. produttore

52103190

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

75

Superficie:

Nichelato

Colore:

Altri

Privo di alogeni:

no

Versione antideflagrante:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Resistente agli urti:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Qualità del materiale:

Ottone

SKINDICHT® BL-M, tappi di chiusura in ottone per la chiusura di fori prefilettati, assemblaggio con cacciavite