AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52103123 SKINDICHT BL-M ATEX 20X1.5 - 52103123

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52103123 SKINDICHT BL-M ATEX 20X1.5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20

  • Superficie - Nichelato

  • Privo di alogeni -

Confezione

  • 50 PZ

EAN

4044773331561

Codice prodotto

LPP52103123

Cod. produttore

52103123

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

20

Superficie:

Nichelato

Privo di alogeni:

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Resistente agli urti:

Passo della filettatura:

1.5 mm

Qualità del materiale:

Ottone

SKINDICHT® BL-M ATEX, tappi di chiusura in ottone nichelato, elevato grado di protezione e resistenza alle basse temperature, per applicazioni mobili in offshore