LAPP ITALIA SRL - LPP52103113 SKINDICHT BL-M ATEX 16X1.5 - 52103113

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 16
Superficie - Nichelato
Privo di alogeni - sì
Confezione
50 PZ
EAN
4044773332018
Codice prodotto
LPP52103113
Cod. produttore
52103113
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
16
Superficie:
Nichelato
Privo di alogeni:
sì
Versione antideflagrante:
sì
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Resistente agli urti:
sì
Passo della filettatura:
1.5 mm
Qualità del materiale:
Ottone