LAPP ITALIA SRL - LPP52101966 SKINDICHT MR-M HEX. 20X1.5/16X1.5+O-RING - 52101966

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 20
Lunghezza della filettatura - 6 mm
Con controdado - no
Confezione
50 PZ
EAN
4044773471823
Codice prodotto
LPP52101966
Cod. produttore
52101966
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
20
Lunghezza della filettatura:
6 mm
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Privo di alogeni:
no
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
22 mm
Protezione antipiegatura:
no
Resistente agli urti:
no
Superficie:
Nichelato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Temperatura di esercizio:
-30...100 °C