LAPP ITALIA SRL - LPP52100324 SKINDICHT A-PG/M9/20 X1.5 HIGH - 52100324

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura interna - Metrico
Tipo di filettatura esterna - PG
Materiale - Plastica
Dimensioni filettatura metrica interna - 20
Nichelato - no
Confezione
25 PZ
EAN
4044773334807
Codice prodotto
LPP52100324
Cod. produttore
52100324
Produttore
LPP
Tipo di filettatura interna:
Metrico
Tipo di filettatura esterna:
PG
Materiale:
Plastica
Dimensioni filettatura metrica interna:
20
Nichelato:
no
Antideflagrante:
no
Dimensione PG filettatura esterna:
9
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)


