LAPP ITALIA SRL - LPP52024969 SKINDICHT SHV-FKM PG 13/11/11 - 52024969

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Per cavi di diametro - 8.5...10.8 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 13.5
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
25 PZ
EAN
4044773345285
Codice prodotto
LPP52024969
Cod. produttore
52024969
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Per cavi di diametro:
8.5...10.8 mm
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
13.5
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
6.5 mm
Colore:
Altri
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Privo di alogeni:
no
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
22 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
sì
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente agli urti:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Superficie:
Nichelato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta / O-ring
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-15...200 °C
Schermato:
no
Per cavi comprovati:
no


