LAPP ITALIA SRL - LPP52006660 SKINDICHT BLK-M 50X1.5 RAL 7035 LGY - 52006660

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 50
Superficie - Non trattato
Colore - Grigio
Confezione
25 PZ
EAN
4044773427936
Codice prodotto
LPP52006660
Cod. produttore
52006660
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
50
Superficie:
Non trattato
Colore:
Grigio
Privo di alogeni:
no
Versione antideflagrante:
no
Per zona ATEX atmosfera gas:
Nessuno
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Resistente agli urti:
sì
Passo della filettatura:
1.5 mm
Qualità del materiale:
Altri
Numero RAL:
7035