AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52006650 SKINDICHT BLK-M 40X1.5 RAL 7035 LGY - 52006650

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52006650 SKINDICHT BLK-M 40X1.5 RAL 7035 LGY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 40

  • Superficie - Non trattato

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4044773428001

Codice prodotto

LPP52006650

Cod. produttore

52006650

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

40

Superficie:

Non trattato

Colore:

Grigio

Privo di alogeni:

no

Versione antideflagrante:

no

Per zona ATEX atmosfera gas:

Nessuno

Rinforzato con fibra di vetro:

no

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Resistente agli urti:

Passo della filettatura:

1.5 mm

Qualità del materiale:

Altri

Numero RAL:

7035

SKINDICHT® BLK-M, tappi ciechi per la chiusura di fori pre-filettati, variante economica in polistirolo