AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52006163 SKINDICHT BLK-GL-M 50X1.5 RAL 9005 BK - 52006163

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52006163 SKINDICHT BLK-GL-M 50X1.5 RAL 9005 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Plastica

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 50

  • Superficie - Non trattato

  • Colore - Nero

Confezione

  • 25 PZ

EAN

4044773431414

Codice prodotto

LPP52006163

Cod. produttore

52006163

Produttore

LPP

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Plastica

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

50

Superficie:

Non trattato

Colore:

Nero

Privo di alogeni:

no

Versione antideflagrante:

no

Rinforzato con fibra di vetro:

Per zona ATEX atmosfera polvere:

Nessuno

Resistente agli urti:

no

Passo della filettatura:

1.5 mm

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Tappo a vite, marca , modello LPP52006163 - SKINDICHT BLK-GL-M 50X1 5 RAL 9005 BK