LAPP ITALIA SRL - LPP52006109 SKINDICHT BLK-GL-M 12X1.5 +O-RING SGY - 52006109

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 12
Superficie - Non trattato
Colore - Altri
Confezione
100 PZ
EAN
4044773432619
Codice prodotto
LPP52006109
Cod. produttore
52006109
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Plastica
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
12
Superficie:
Non trattato
Colore:
Altri
Privo di alogeni:
no
Versione antideflagrante:
no
Rinforzato con fibra di vetro:
sì
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Resistente agli urti:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)