AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52005750 SKINDICHT O-RING PG 21 (26X2) NBR - 52005750

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52005750 SKINDICHT O-RING PG 21 (26X2) NBR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 26 mm

  • Materiale - Gomma

  • Spessore - 2 mm

  • Abbinabile a dimensione della filettatura NPT - Altri

  • Numero di esecuzioni - 1

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4044773434491

Codice prodotto

LPP52005750

Cod. produttore

52005750

Produttore

LPP

Diametro interno:

26 mm

Materiale:

Gomma

Spessore:

2 mm

Abbinabile a dimensione della filettatura NPT:

Altri

Numero di esecuzioni:

1

Qualità del materiale:

NBR (gomma nitrilica)

SKINDICHT® O-ring FKM PG, anello di tenuta per temperature elevate, resistente a oli, solventi, acidi ed agenti chimici, filetto PG