AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP52005740 SKINDICHT O-RING PG 13.5 (18X1.5) NBR - 52005740

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP52005740 SKINDICHT O-RING PG 13.5 (18X1.5) NBR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro interno - 18 mm

  • Materiale - Gomma

  • Spessore - 1.5 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

4044773434538

Codice prodotto

LPP52005740

Cod. produttore

52005740

Produttore

LPP

Diametro interno:

18 mm

Materiale:

Gomma

Spessore:

1.5 mm

SKINDICHT® O-ring FKM PG, anello di tenuta per temperature elevate, resistente a oli, solventi, acidi ed agenti chimici, filetto PG