LAPP ITALIA SRL - LPP52004000 SKINDICHT ME PG 9/11 - 52004000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Materiale - Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 9
Grado di protezione (IP) - Altri
Lunghezza della filettatura - 6 mm
Confezione
100 PZ
EAN
4044773437867
Codice prodotto
LPP52004000
Cod. produttore
52004000
Produttore
LPP
Tipo di filettatura:
PG
Materiale:
Metallo
Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:
9
Grado di protezione (IP):
Altri
Lunghezza della filettatura:
6 mm
Colore:
Altri
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Privo di alogeni:
no
Modello:
Lineare
Versione antideflagrante:
no
Apertura di chiave:
20 mm
Protezione antipiegatura:
no
Con serracavo:
no
Versione EMC (compatibilità elettromagentica):
no
Resistente agli urti:
no
Innesto a scatto in apertura:
no
Superficie:
Nichelato
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Pressacavo per cavo piatto:
no
Per zona ATEX atmosfera polvere:
Nessuno
Temperatura di esercizio:
-60...200 °C
Schermato:
no
Per cavi comprovati:
no


