AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4726074/100 H07Z-K 90?C 1X6 VT

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4726074/100 H07Z-K 90?C 1X6 VT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 6 mm²

  • Numero di conduttori - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Materiale della guaina esterna - Nessuno

  • Tensione nominale U0 - 450 V

Confezione

  • 100 M

EAN

4044774731520

Codice prodotto

LPP4726074/100

Cod. produttore

4726074/100

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

6 mm²

Numero di conduttori:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Materiale della guaina esterna:

Nessuno

Tensione nominale U0:

450 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Nudo

Dimensioni AWG:

10

Diametro del conduttore:

2.76 mm

Schermato:

no

Massima temperatura ammissibile del conduttore:

90 °C

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Identificazione dei conduttori:

Colore

Colore del conduttore:

Viola

Con conduttore di terra:

no

Con filo di drenaggio:

no

Barriera protettiva:

Nessuno

Armatura / Rinforzo:

Nessuno

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Diametro esterno approssimativo:

5.5 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

22 mm

Tensione nominale U:

750 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

Armonizzato; privo di alogeni per proteggere le persone, l'ambiente e i beni materialiH07Z-K 90°C, , conduttore privo di alogeni, armonizzato. Per l’impiego in quadro elettrico, tensione nominale 450/750VCPR: informazioni su www.lappitalia.it/cprPrivo di alogeni e armonizzato (HAR)Per temperature ambiente estese e sezioni di conduttori maggiori vedi ÖLFLEX® HEAT 125 SC