AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4600024 OLFLEX STATIC CY BLACK 1X25

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4600024 OLFLEX STATIC CY BLACK 1X25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 25 mm²

  • Numero di conduttori - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Tensione nominale U0 - 0.6 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773481273

Codice prodotto

LPP4600024

Cod. produttore

4600024

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

25 mm²

Numero di conduttori:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Tensione nominale U0:

0.6 V

Schermato:

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore della guaina esterna:

Nero

Identificazione dei conduttori:

Nessuno

Con conduttore di terra:

no

Con filo di drenaggio:

no

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Diametro esterno approssimativo:

12.7 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-30...70 °C

Tensione nominale U:

1 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo unipolare schermato per posa fissa in PVCÖLFLEX® STATIC CY blackÖLFLEX® STATIC CY BLACK - cavo unipolare schermato, con doppio isolamento PVC, 0,6/1kV per diverse applicazioni negli ambienti sensibili CEMAlternativa al monoconduttore NYY ma flessibile e con schermatura EMCConforme ai requisiti EMCProdotto in esaurimento - sostituito da ÖLFLEX® CHAIN 809 SC CY