AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4560034S/100 LIFY 1X1,5 BU - 4560034S/100

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4560034S/100 LIFY 1X1,5 BU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 6 = extra-flessibile

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Schermato - no

Confezione

  • 100 M

EAN

4044774684857

Codice prodotto

LPP4560034S/100

Cod. produttore

4560034S/100

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Classe del conduttore:

Classe 6 = extra-flessibile

Tensione nominale U0:

450 V

Materiale del conduttore:

Rame

Schermato:

no

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore del conduttore:

Blu

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-15...70 °C

Armatura / Rinforzo:

Filo

Diametro esterno approssimativo:

3.7 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-15...70 °C

Tensione nominale U:

750 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Conduttori unipolari extra flessibili alle basse temperature classe 6 per apparecchi di misuraLiFY 1 kV Cavo di alimentazione e comando, LIFY, 1 kV, cavo unipolare speciale PVC, cavo di misurazione intrecciato con elevata precisione/estremamente flessibile, parete isolante rinforzata, protetto fino a 1 kV, max +70 °CExtra flessibile / fili sottilissimi