AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4521007 H07V-K 1X150 GNYE - 4521007

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 150 mm²

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Tensione nominale U0 - 450 V

  • Diametro del conduttore - 15.2 mm

  • Schermato - no

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773422115

Codice prodotto

LPP4521007

Cod. produttore

4521007

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

150 mm²

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Tensione nominale U0:

450 V

Diametro del conduttore:

15.2 mm

Schermato:

no

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore del conduttore:

Giallo-Verde

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

5...70 °C

Armatura / Rinforzo:

Filo

Diametro esterno approssimativo:

22.5 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

-30...80 °C

Tensione nominale U:

750 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Certificazione europea H07V-KCavo di alimentazione e comando H07V-K, AR, PVC, 450/750V, cablaggio di dispositivi e quadri elettrici, ignifugo, classe 5/fili sottili, installazione fissa, anello/bobina