AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4512442S/250 X05V-K 2CHELIX 1X0,75 WHBU - 4512442S/250

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4512442S/250 X05V-K 2CHELIX 1X0,75 WHBU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.75 mm²

  • Numero di conduttori - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Tensione nominale U0 - 300 V

  • Dimensioni AWG - 20

Confezione

  • 250 M

EAN

4044774701158

Codice prodotto

LPP4512442S/250

Cod. produttore

4512442S/250

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

0.75 mm²

Numero di conduttori:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Tensione nominale U0:

300 V

Dimensioni AWG:

20

Diametro del conduttore:

0.98 mm

Schermato:

no

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Identificazione dei conduttori:

Colore

Colore del conduttore:

Altri

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-30...80 °C

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Conduttori per cablaggi bicolore X05V-KPreviousNext Cavo di alimentazione e comando X05V-K, per cablaggio interno, PVC, 300/500 V, classe 5, isolamento elica a doppio colore, ignifugo, bobinaCPR: informazioni su www.lappitalia.it/cprPVC bicolore a spirale