AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4510921K/3000 H05V-K EMBOSS 1X0,5 DBUWH

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4510921K/3000 H05V-K EMBOSS 1X0,5 DBUWH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 0.5 mm²

  • Numero di conduttori - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Materiale della guaina esterna - Nessuno

  • Tensione nominale U0 - 300 V

Confezione

  • 3000 M

EAN

4044774834313

Codice prodotto

LPP4510921K/3000

Cod. produttore

4510921K/3000

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

0.5 mm²

Numero di conduttori:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Materiale della guaina esterna:

Nessuno

Tensione nominale U0:

300 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Nudo

Dimensioni AWG:

22

Schermato:

no

Massima temperatura ammissibile del conduttore:

70 °C

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Identificazione dei conduttori:

Colore

Colore del conduttore:

Più di uno

Con conduttore di terra:

no

Con filo di drenaggio:

no

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...80 °C

Barriera protettiva:

Nessuno

Armatura / Rinforzo:

Nessuno

Resistente alle basse temperature secondo EN 60811-504+505+506:

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Diametro esterno approssimativo:

2.5 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

10 mm

Temperatura di esercizio ammessa durante la posa:

5...70 °C

Tensione nominale U:

500 V

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Conduttori unipolari; Conduttori unipolari; 1X0.5; blu scuro/Bianco; Large Cardboard Box; U/U: 300/500 V; PVC; ; Posa fissa