AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP44423144 EPIC POWER M12 G4 M20 3+PE M (1)

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di contatto - Puntale

  • Numero di contatti di potenza - 3

  • Per diametro esterno cavo - 8...10 mm

  • Tipo di custodia - Lineare

  • Dimensioni filettatura M - 12

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4044776705727

Codice prodotto

LPP44423144

Cod. produttore

44423144

Produttore

LPP

Tipo di contatto:

Puntale

Numero di contatti di potenza:

3

Per diametro esterno cavo:

8...10 mm

Tipo di custodia:

Lineare

Dimensioni filettatura M:

12

Corrente nominale In:

12 A

Temperatura ambiente:

-40...85 °C

Tensione nominale:

630 V

Categoria di sovratensione:

III

Grado di inquinamento:

3

Sezione conduttore flessibile senza capicorda collegabile:

0.75...1.5 mm²

Sezione conduttore flessibile con capicorda collegabile:

0.75...1.5 mm²

Sezione conduttore monofilo (rigido) collegabile:

0.75...1.5 mm²

Sezione conduttore multifilo (semirigido) collegabile:

0.75...1.5 mm²

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Materiale della superficie dei contatti:

Oro

Materiale (del corpo):

Zinco

Rivestimento della custodia:

Nessuno

Materiale della ghiera filettata:

Zinco pressofuso

Tipo di bloccaggio:

Pressacavo

Con conduttore di terra:

Grado di protezione IP (montato):

IP67

Numero min. di cicli di innesto:

100

Schermato:

no

Con indicatore di stato:

no

Connettore industriale circolare, da cablare modello EPIC M12 POWER G4 M20 3 PE M (1) LAPP ITALIA