LAPP ITALIA SRL - LPP4160304 OLFLEX WIRE MS 2.1 1X1 RD - 4160304

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1 mm²
Numero di conduttori - 1
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0 - 450 V
Schermato - no
Confezione
1 M
EAN
4044773386417
Codice prodotto
LPP4160304
Cod. produttore
4160304
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
1 mm²
Numero di conduttori:
1
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Tensione nominale U0:
450 V
Schermato:
no
Materiale dell'isolamento del conduttore:
PVC (Polivinilcloruro)
Colore del conduttore:
Rosso
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-40...70 °C
Diametro esterno approssimativo:
3.1 mm
Tensione nominale U:
750 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no


