AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP4150401 OLFLEX WIRE MS 2.2 1X1,5 BK

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP4150401 OLFLEX WIRE MS 2.2 1X1,5 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Numero di conduttori - 1

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Materiale della guaina esterna - PVC (Polivinilcloruro)

  • Tensione nominale U0 - 450 V

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773487145

Codice prodotto

LPP4150401

Cod. produttore

4150401

Produttore

LPP

Sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Numero di conduttori:

1

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Materiale della guaina esterna:

PVC (Polivinilcloruro)

Tensione nominale U0:

450 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie del conduttore:

Stagnato

Materiale dell'isolamento del conduttore:

PVC (Polivinilcloruro)

Colore del conduttore:

Nero

Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:

-40...90 °C

Geometria del cavo:

Tondo

Diametro esterno approssimativo:

3.4 mm

Tensione nominale U:

750 V

Forma del conduttore:

Tondo

Conduttori unipolari; Conduttori unipolari; 1X1.5; nero; Matassa; U/U: 450/750 V; PVC; ; UL listed; Posa fissa