LAPP ITALIA SRL - LPP3022674 NSHXAFO 1,8/3KV 1X2,5 BK - 3022674

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 2 mm²
Materiale della guaina esterna - Gomma
Numero di conduttori - 1
Tensione nominale U0 - 1.8 kV
Tensione nominale U - 3 kV
Confezione
1 M
EAN
4044773106770
Codice prodotto
LPP3022674
Cod. produttore
3022674
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
2 mm²
Materiale della guaina esterna:
Gomma
Numero di conduttori:
1
Tensione nominale U0:
1.8 kV
Tensione nominale U:
3 kV
Cavo in gomma flessibile monoconduttore, privo di alogeni, per mezzi di trasporto pubblici e cablaggioNSHXAFÖ 1,8/3 kVNSHXAFÖ 1,8/3 kV AC, certificato VDE, cavo di controllo e comando, isolato in gomma provvisto di guaina esterna, classe 5, privo di alogeni, VDE 0250-606Trasporto pubblicoCablaggio interno di pannelli di controlloPrivo di alogeni