AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP30015435 H07RN-F 1X300

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP30015435 H07RN-F 1X300

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale della guaina esterna - Gomma

  • Materiale del conduttore - Rame

  • Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile

  • Numero di conduttori - 1

  • Superficie del conduttore - Nudo

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773115109

Codice prodotto

LPP30015435

Cod. produttore

30015435

Produttore

LPP

Materiale della guaina esterna:

Gomma

Materiale del conduttore:

Rame

Classe del conduttore:

Classe 5 = formazione flessibile

Numero di conduttori:

1

Superficie del conduttore:

Nudo

Identificazione dei conduttori secondo HD 308 S2:

no

Materiale dell'isolamento del conduttore:

Gomma

Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:

Altri

Colore della guaina esterna:

Nero

Geometria del cavo:

Tondo

Con conduttore di terra:

no

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Eca

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no