LAPP ITALIA SRL - LPP29330302 GOF SIMPLEX PIGTAIL LC G50 OM3, 2M - 29330302

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimodale 50/125
Categoria - OM 3
Tipo - Pigtail tight buffered
Tipo di connettore - LC
Tipo di nucleo (costruzione) - Tight
Confezione
12 PZ
EAN
4044776558347
Codice prodotto
LPP29330302
Cod. produttore
29330302
Produttore
LPP
Tipo di fibra:
Multimodale 50/125
Categoria:
OM 3
Tipo:
Pigtail tight buffered
Tipo di connettore:
LC
Tipo di nucleo (costruzione):
Tight
Lunghezza:
2 m
Modello APC (Angled Physical Contact):
no
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)


