AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP29310402 GOF SIMPLEX PIGTAIL SC G50 OM4, 2M - 29310402

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP29310402 GOF SIMPLEX PIGTAIL SC G50 OM4, 2M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria - OM4

  • Tipo - Pigtail tight buffered

  • Tipo di connettore - SC

  • Tipo di nucleo (costruzione) - Tight

Confezione

  • 12 PZ

EAN

4044776558309

Codice prodotto

LPP29310402

Cod. produttore

29310402

Produttore

LPP

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria:

OM4

Tipo:

Pigtail tight buffered

Tipo di connettore:

SC

Tipo di nucleo (costruzione):

Tight

Lunghezza:

2 m

Modello APC (Angled Physical Contact):

no

Guaina antipiega:

Inserito (mobile)

Pigtail fibra ottica; Fibra ottica in vetro; J-optical per uso interno: J-VH; Posa fissa; Elastomeri Termoplastici;