LAPP ITALIA SRL - LPP29011902 GOF DUPLEX PATCHCORD SC/SC E9 OS2, 2M - 29011902

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore del collegamento 1 - SC-Duplex
Categoria - OS2
Tipo di connettore del collegamento 2 - SC-Duplex
Tipo di fibra - Monomodale
Lunghezza - 2 m
Confezione
1 PZ
EAN
4044776558002
Codice prodotto
LPP29011902
Cod. produttore
29011902
Produttore
LPP
Tipo di connettore del collegamento 1:
SC-Duplex
Categoria:
OS2
Tipo di connettore del collegamento 2:
SC-Duplex
Tipo di fibra:
Monomodale
Lunghezza:
2 m
Numero di fibre:
2
Tipo di cavo:
Duplex
Colore della guaina esterna:
Giallo
Diametro esterno guaina della singola fibra:
2 mm
Guaina antipiega:
Inserito (mobile)


