AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP281204 OLFLEX CONTROL TM 4G4 12/4C - 281204

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP281204 OLFLEX CONTROL TM 4G4 12/4C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 M

EAN

4044773824094

Codice prodotto

LPP281204

Cod. produttore

281204

Produttore

LPP

ÖLFLEX® CONTROL TMÖLFLEX® Cavo di comando PVC, 0,6/1 kV, UL TC-ER WTTC AWM20886 WET OIL RES, CSA AWMÖLFLEX® CONTROL TMÖLFLEX® CONTROL TM: UL MTW TC-ER CIC WTTC AWM 600V OIL RES I+II WET, CSA AWM I/II A/B FT4, cavo di alimentazione e comando 0,6/1 kV, PVC, Tray Cable - Exposed Run, turbina eolicaResistente alla torsione per drip loopsAmpia gamma di applicazione (NFPA 70/NEC)/ conforme a NFPA 79 per macchinari industriali(UL) SUN. RES. + 75C WET