AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP28020002 HITRONIC POF DUPLEX PE-PUR

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 980/1000

  • Numero di fibre - 2

  • Tipo di costruzione - Tight

  • Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)

  • Numero di fibre per nucleo - 2

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776109815

Codice prodotto

LPP28020002

Cod. produttore

28020002

Produttore

LPP

Tipo di fibra:

Multimodale 980/1000

Numero di fibre:

2

Tipo di costruzione:

Tight

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Numero di fibre per nucleo:

2

Con protezione anti-roditori:

no

Colore della guaina esterna:

Arancione

Con serracavo:

Cavo privo di metalli:

Soffiata:

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

Resistente agli agenti chimici:

no

Diametro esterno approssimativo:

5.5 mm

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo in fibra ottica modello HITRONIC POF DUPLEX PE-PUR LAPP ITALIA