AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP28000001 HITRONIC POF SIMPLEX PE

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP28000001 HITRONIC POF SIMPLEX PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 980/1000

  • Numero di fibre - 1

  • Tipo di costruzione - Tight

  • Numero di fibre per nucleo - 1

  • Con protezione anti-roditori - no

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776109846

Codice prodotto

LPP28000001

Cod. produttore

28000001

Produttore

LPP

Tipo di fibra:

Multimodale 980/1000

Numero di fibre:

1

Tipo di costruzione:

Tight

Numero di fibre per nucleo:

1

Con protezione anti-roditori:

no

Colore della guaina esterna:

Nero

Con serracavo:

no

Cavo privo di metalli:

Soffiata:

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Resistente agli agenti chimici:

no

Diametro esterno approssimativo:

2.2 mm

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo in fibra ottica modello HITRONIC POF SIMPLEX PE LAPP ITALIA