AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP28000001/100 HITRONIC POF SIMPLEX PE

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP28000001/100 HITRONIC POF SIMPLEX PE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 980/1000

  • Categoria - OM4

  • Numero di fibre - 1

  • Tipo di costruzione - Tight

  • Numero di fibre per nucleo - 1

Confezione

  • 100 M

EAN

4044776111054

Codice prodotto

LPP28000001/100

Cod. produttore

28000001/100

Produttore

LPP

Tipo di fibra:

Multimodale 980/1000

Categoria:

OM4

Numero di fibre:

1

Tipo di costruzione:

Tight

Numero di fibre per nucleo:

1

Impermeabile longitudinalmente:

no

Con protezione anti-roditori:

no

Colore della guaina esterna:

Nero

Impermeabile trasversalmente:

no

Con serracavo:

no

Specifica del materiale della guaina esterna:

PE (polietilene)

Cavo privo di metalli:

Resistente ai raggi UV:

no

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Soffiata:

no

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Resistente agli agenti chimici:

no

Diametro esterno approssimativo:

2.2 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

22 mm

Idoneo per posa interrata:

no

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no