AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP27920924 HITRONIC HQW-PLUS3000 24E 9/125 OS2

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP27920924 HITRONIC HQW-PLUS3000 24E 9/125 OS2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Monomodale 9/125

  • Categoria - OS2

  • Numero di fibre - 24

  • Tipo di costruzione - Central Loose Tube

  • Numero di fibre per nucleo - 24

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776512042

Codice prodotto

LPP27920924

Cod. produttore

27920924

Produttore

LPP

Tipo di fibra:

Monomodale 9/125

Categoria:

OS2

Numero di fibre:

24

Tipo di costruzione:

Central Loose Tube

Numero di fibre per nucleo:

24

Impermeabile longitudinalmente:

Con protezione anti-roditori:

no

Colore della guaina esterna:

Nero

Impermeabile trasversalmente:

Con serracavo:

Specifica del materiale della guaina esterna:

PE (polietilene)

Cavo privo di metalli:

no

Resistente ai raggi UV:

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Nessuno

Soffiata:

no

Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6:

Nessuno

Classe di acidità secondo EN 13501-6:

Nessuno

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Resistente agli agenti chimici:

no

Diametro esterno approssimativo:

12.6 mm

Raggio di curvatura minimo ammesso in posa fissa:

189 mm

Idoneo per posa interrata:

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo in fibra ottica modello HITRONIC HQW-PLUS3000 24E 9 125 OS2 LAPP ITALIA