AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP27900912 HITRONIC HQW3000 12E 9/125 OS2

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP27900912 HITRONIC HQW3000 12E 9/125 OS2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fibre - 12

  • Materiale della guaina esterna - Altri

  • Impermeabile longitudinalmente -

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Impermeabile trasversalmente -

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776109860

Codice prodotto

LPP27900912

Cod. produttore

27900912

Produttore

LPP

Numero di fibre:

12

Materiale della guaina esterna:

Altri

Impermeabile longitudinalmente:

Colore della guaina esterna:

Nero

Impermeabile trasversalmente:

Specifica del materiale della guaina esterna:

PE (polietilene)

Resistente ai raggi UV:

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Cavo in fibra ottica; GOF; 12x OS2; Da esterno: A-DQ(ZN)(SR)2Y; Posa fissa; Fibra in vetro; Polietilene; nero