AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP27900208 HITRONIC HQW3000 8G 50/125 OM2 - 27900208

LAPP ITALIA SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Numero di fibre - 8

  • Tipo di costruzione - Central Loose Tube

  • Numero di fibre per nucleo - 8

  • Con protezione anti-roditori -

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776109990

Codice prodotto

LPP27900208

Cod. produttore

27900208

Produttore

LPP

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Numero di fibre:

8

Tipo di costruzione:

Central Loose Tube

Numero di fibre per nucleo:

8

Con protezione anti-roditori:

Colore della guaina esterna:

Nero

Con serracavo:

Cavo privo di metalli:

no

Soffiata:

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Resistente agli agenti chimici:

no

Diametro esterno approssimativo:

9.6 mm

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no

Cavo in fibra ottica modello HITRONIC HQW3000 8G 50 125 OM2 LAPP ITALIA