AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP27600304 HITRONIC HQN1500 4G 50/125 OM3

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP27600304 HITRONIC HQN1500 4G 50/125 OM3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria - OM 3

  • Numero di fibre - 4

  • Tipo di costruzione - Central Loose Tube

  • Numero di fibre per nucleo - 4

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776110163

Codice prodotto

LPP27600304

Cod. produttore

27600304

Produttore

LPP

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria:

OM 3

Numero di fibre:

4

Tipo di costruzione:

Central Loose Tube

Numero di fibre per nucleo:

4

Impermeabile longitudinalmente:

Con protezione anti-roditori:

Colore della guaina esterna:

Nero

Impermeabile trasversalmente:

Con serracavo:

Cavo privo di metalli:

Soffiata:

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Resistente agli agenti chimici:

no

Diametro esterno approssimativo:

7.3 mm

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no