AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP27600208 HITRONIC HQN1500 8G 50/125 OM2

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP27600208 HITRONIC HQN1500 8G 50/125 OM2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Multimodale 50/125

  • Categoria - OM 2

  • Numero di fibre - 8

  • Tipo di costruzione - Central Loose Tube

  • Numero di fibre per nucleo - 8

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776110194

Codice prodotto

LPP27600208

Cod. produttore

27600208

Produttore

LPP

Tipo di fibra:

Multimodale 50/125

Categoria:

OM 2

Numero di fibre:

8

Tipo di costruzione:

Central Loose Tube

Numero di fibre per nucleo:

8

Impermeabile longitudinalmente:

Con protezione anti-roditori:

Colore della guaina esterna:

Nero

Impermeabile trasversalmente:

Con serracavo:

Specifica del materiale della guaina esterna:

PE (polietilene)

Cavo privo di metalli:

Soffiata:

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Resistente agli agenti chimici:

no

Diametro esterno approssimativo:

7.3 mm

Peso:

40 kg/km

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):