AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP26644948 HITRONIC HQA-PLUS3200 6X8E 9/125 OS2

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP26644948 HITRONIC HQA-PLUS3200 6X8E 9/125 OS2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Monomodale 9/125

  • Numero di fibre - 48

  • Tipo di costruzione - Stranded Loose Tube

  • Numero di fibre per nucleo - 48

  • Con protezione anti-roditori - no

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776511700

Codice prodotto

LPP26644948

Cod. produttore

26644948

Produttore

LPP

Tipo di fibra:

Monomodale 9/125

Numero di fibre:

48

Tipo di costruzione:

Stranded Loose Tube

Numero di fibre per nucleo:

48

Con protezione anti-roditori:

no

Colore della guaina esterna:

Nero

Con serracavo:

Cavo privo di metalli:

Soffiata:

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Resistente agli agenti chimici:

no

Diametro esterno approssimativo:

13.7 mm

A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):

no