AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP26610308 HITRONIC HDM700 8G 50/125 OM3

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP26610308 HITRONIC HDM700 8G 50/125 OM3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di fibre - 8

  • Materiale della guaina esterna - PUR (poliuretano)

  • Impermeabile longitudinalmente - no

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Impermeabile trasversalmente - no

Confezione

  • 1 M

EAN

4044776511595

Codice prodotto

LPP26610308

Cod. produttore

26610308

Produttore

LPP

Numero di fibre:

8

Materiale della guaina esterna:

PUR (poliuretano)

Impermeabile longitudinalmente:

no

Colore della guaina esterna:

Nero

Impermeabile trasversalmente:

no

Specifica del materiale della guaina esterna:

Altri

Resistente ai raggi UV:

no

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Geometria del cavo:

Tondo

Cavo in fibra ottica; GOF; 8x OM3; Flessibile; Fibre aramidiche; Poliuretano; nero