LAPP ITALIA SRL - LPP2510005/500 OLFLEX HEAT 180 FZLSI 1X1,5 - 2510005/500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Schermato - no
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore - Gomma - Silicone
Colore del conduttore - Rosso
Confezione
500 M
EAN
4044774869766
Codice prodotto
LPP2510005/500
Cod. produttore
2510005/500
Produttore
LPP
Sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = formazione flessibile
Schermato:
no
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore:
Gomma - Silicone
Colore del conduttore:
Rosso
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche:
-50...180 °C
Armatura / Rinforzo:
Filo
Diametro esterno approssimativo:
7.6 mm
Tensione nominale U:
10000 V
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2):
no


