AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP24441365 ETHERLINE LAN CAT.6A 2,0 GY

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP24441365 ETHERLINE LAN CAT.6A 2,0 GY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Tipo di cavo - S / FTP

  • Lunghezza - 2 m

  • Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4056155440860

Codice prodotto

LPP24441365

Cod. produttore

24441365

Produttore

LPP

Categoria:

6A (IEC)

Tipo di cavo:

S / FTP

Lunghezza:

2 m

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (8)

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (8)

Colore della guaina esterna:

Grigio

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Ritardante la fiamma:

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

Formazione / Struttura del cavo:

4x2

Colore del cappuccio di protezione:

Nero

Piedinatura:

1:1

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Sezione AWG:

26

Patch cord rame intrecciato, marca , modello LPP24441365 - ETHERLINE LAN CAT.6A 2 0 GY