AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP24441333 ETHERLINE LAN CAT.6A 1,0 BU - 24441333

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP24441333 ETHERLINE LAN CAT.6A 1,0 BU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A (TIA)

  • Colore della guaina esterna - Blu

  • Resistente all’olio secondo EN 60811-404 - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4056155440549

Codice prodotto

LPP24441333

Cod. produttore

24441333

Produttore

LPP

Categoria:

6A (TIA)

Colore della guaina esterna:

Blu

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Patch ethernet; Patch ethernet; Flessibile; Ethernet; Cat.6A; S/FTP; 4x2; RJ 45, Spina, Dritto (180 ?); RJ 45, Spina, Dritto (180 ?); 1 m