AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LAPP ITALIA SRL - LPP24441317 ETHERLINE LAN CAT.6A 0,5 BK

LAPP ITALIA SRL
copiacopia
LAPP ITALIA SRL - LPP24441317 ETHERLINE LAN CAT.6A 0,5 BK

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 0.5 m

  • Tipo di cavo - S / FTP

  • Colore della guaina esterna - Nero

  • Formazione / Struttura del cavo - 4x2

  • Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (4)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4056155440389

Codice prodotto

LPP24441317

Cod. produttore

24441317

Produttore

LPP

Lunghezza:

0.5 m

Tipo di cavo:

S / FTP

Colore della guaina esterna:

Nero

Formazione / Struttura del cavo:

4x2

Tipo di connettore del collegamento 1:

RJ45 8 (4)

Tipo di connettore del collegamento 2:

RJ45 8 (4)

Custodia del connettore 1:

Altri

Materiale della custodia del connettore 1:

Plastica

Custodia del connettore 2:

Altri

Materiale della custodia del connettore 2:

Plastica

Guaina antipiega:

Prestampato (inamovibile)

Con dentino di bloccaggio (di sicurezza):

Colore del cappuccio di protezione:

Nero

Non propagante la fiamma:

No

Resistente all’olio secondo EN 60811-404:

no

Adatto per catena portacavi:

no

Sezione AWG:

26

Piedinatura:

Altri

Grado di protezione (IP):

IP20

Patch cord rame intrecciato industriale, marca , modello LPP24441317 - ETHERLINE LAN CAT.6A 0 5 BK